missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ CR100 PC™ Ruban—jaune en salle blanche

Catalog No. 19035337N
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,25 po.
0,75 po.
1 po.
2 in
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Largeur (impériale)
19035337N 2 in
19035331N 0,25 po.
19035335N 1 po.
19035334N 0,75 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Catalog No. 19035337N Supplier Micronova™ Supplier No. CR100PC2YE

missing translation for 'validMainframeMsg'

Assure un décollement propre des cartouches de plaquettes et de la plupart des surfaces de travail en salle blanche. CR100PC™ Le Cleanroom Tape— Yellow est extrêmement confortable, ce qui le rend idéal pour sceller et sceller des surfaces courbes et irrégulières. La finition mate peut être écrite avec un stylo en salle blanche.

  • Construit en vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique
  • Conçu pour une utilisation dans des zones où le ruban ultra-propre n’est pas nécessaire
  • Forme une liaison forte avec les plastiques, les polymères et l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lors de son retrait
  • Traité dans un environnement contrôlé
  • Enroulé sur un noyau en plastique et enveloppé dans des manchons
  • Emballé individuellement dans un sac en polyéthylène

Specifications

Certifications/Conformité PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Type d’adhésif Caoutchouc repositionnable
Revêtement Vinyle
Couleur Jaune
Finition Mat
Format Ruban collant
Matériau Vinyle, Caoutchouc synthétique
Type de produit Ruban en salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Scellement, codage couleur, étiquetage, regroupement
Quantité 1 Chq.
Dimensions (L x P) 36 verges x 1 po.
Longueur (impériale) 36 yd.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Show More Show Less