missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Bandes barrières de salle blanche

Numéro de catalogue. 19435109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Texte affiché:
Ne pas entrer
Prudence
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Texte affiché
19435109 Jaune Prudence
19435108 Rouge Ne pas entrer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19435109 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BT2003YE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces bandes barrières sont de 1 000 pieds de film en polyéthylène non adhésif, à haute visibilité, avec des lettres noires en gras, idéales pour bloquer les zones restreintes dans la salle blanche et les environnements contrôlés.

Les Micronova rubans barrières de salle blanche aident à prévenir les accidents en augmentant la visibilité des dangers et peuvent être attachés, agrafés ou cloués en place. Le texte du rouleau est en gras, avec des lettres de 2 pouces de haut en anglais et en espagnol; disponible soit en rouge – « Ne pas entrer », soit en jaune – « Attention ».

  • Bandes barrières pour une visibilité accrue
  • 1000 pieds de film de polyéthylène non adhésif de 3 mil
  • Pour bloquer les zones restreintes dans la salle blanche
  • Le texte noir en gras est en anglais et en espagnol
  • Disponible en film rouge ou jaune
  • La bureaucratie affiche : DANGER DO NOT ENTR/PELIGRO NO ENTRAR
  • Le ruban jaune indique : CAUTION/CUIDADO
  • Enroulé sur un noyau en plastique de 3 pouces

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Non adhésif
Revêtement Polyéthylène
Couleur Jaune
Format Rouleau
Matériau Polyéthylène
Type de produit Ruban de barricade en salle blanche
Stérilité Non stérile
Texte affiché Prudence
À utiliser avec (application) Recommandation de faire preuve de prudence pour la sécurité
Plage de températures (impériale) 60 °F à 80 °F
Plage de températures (métrique) 16 °C à 27 °C
Dimensions (L x P) 304,8 m x 76,2 mm (1000 pi x 3 po)
Longueur (impériale) 1000 ft.
Longueur (métrique) 304.8 m
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76.2 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats