missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific Micromesh™ Traitement par biopsie/intégration de cassettes;
Description
- Totalement résistant à l’action chimique des solvants histologiques.
- Le couvercle peut être ouvert et fermé aussi souvent que nécessaire et se reverrouille toujours solidement sans risque de perte d’échantillon.
- Offre 1 676 ouvertures carrées (0,38 mm) permettant un échange et un drainage des fluides grandement améliorés sans avoir à utiliser des tampons pour biopsie.
- De grandes fentes antérieures dans la cassette et le couvercle assurent que la Micromesh™ cassette de biopsie s’enfoncera rapidement.
- Un grand compartiment carré mesurant 27 mm est idéal même pour les biopsies par aiguille.
- Le couvercle ne dépasse pas au-dessus de la cassette, une fonction d’économie d’espace permettant d’empiler plus de cassettes dans des machines d’étiquetage automatiques et des processeurs de tissus.
- Un dispositif de verrouillage sécurisé maintient l’échantillon en toute sécurité pendant le traitement.
- 4,22 mm de hauteur intérieure.
Spécifications
Spécifications
| Angle de la face d’écriture | 45° |
| Type d’emballage | Boîtes distributeurs |
| Quantité | 250/boîte, 4 boîtes/C. |
| Couleur | Brun clair |
| Matériau | Acétal |
| Type de produit | Cassette |