missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Scellés de fioles MicroLiter 20 mm en aluminium sertissé
Description
- 20 mm aluminum crimp top seals designed for headspace vial applications
- Available in multiple septa types: Butyl, PTFE/Butyl, PTFE/Molded Butyl, Natural PTFE/Blue Silicone, Tan PTFE/White Silicone, and Aluminum/Silicone
- Recommended for use with all autosampler systems except LEAP/CTC
- Supplied by DWK Life Sciences under the MicroLiter brand
- Available in standard pack sizes of 100 or bulk pack of 1000
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Argent |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Pré-fendu | Non |
| Stérilité | Non-sterile |
| Septum | Aluminium, silicone |
| Nb par paquet | 100 |
| Gamme de produit | MicroLiter |
| Quantité | 100/Pk. |
| Taille de bouchon | 20 mm |
| Afficher plus de résultats |