missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotor MicroClick 24 x 2 à angle fixe pour Sorvall centrifugeuses ST8/ST8R, Megafuge 8/8R et SL8/SL8R

Numéro de catalogue. 75005715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
24 x 2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
75005715 24 x 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 75005715 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005715
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuez des applications en microvolume telles que la préparation d’acides nucléiques jusqu’à 16 000 tr/24 372 x g avec le Thermo Scientific™ rotor MicroClick 24 x 2 microtubes.

Effectuer des applications en microvolume telles que la préparation d’acides nucléiques jusqu’à 17 850 tr/30 279 x g avec le Thermo Scientific™ rotor MicroClick 24 x 2 microtubes.

Avec l’échange Auto-Lock de rotors, passez du rotor oscillant vers l’extérieur à un rotor à microtubes en aussi peu que 3 secondes avec :

  • Installation et retrait du rotor sans problème
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Pas de procédures compliquées de changement de rotor
  • Accès libre à la chambre pour faciliter le nettoyage

Couvercle de rotor de bioconfinement pour un fonctionnement à une main et compatible avec les gants, certifié par Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni.

Alertes de commande :
Le couvercle de bioconfinement de remplacement (75005725) et les joints toriques de remplacement (75003405) sont vendus séparément. Communiquez avec votre représentant des ventes pour plus d’informations.

Spécifications

Aperçu général MicroClick 24 x 2 rotor de microtubes à angle fixe
Catégorie Rotor à angle fixe
Capacité d'absorption 24 x 2 mL
FCR max. 24,372 x g
Vitesse max. 16,000 rpm
Rayon (métrique) 85 mm
Facteur K 505
Longueur max du tube 45 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Sorvall ST Centrifugeuses 8, Megafuge 8 et SL 8
Angle 45°
Bioconfinement Oui
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats