missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Omni International™ Mélange homogénéisant du microbiome Tubes de 2 mL
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 17100871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
17100871 Polypropylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17100871 Fournisseur Omni International™ Code fournisseur 19636D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $726.93
    $443.06 / paquet de 50 chaque

    Économisez $283.87

    39.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tubes d’homogénéisation pré-remplis avec des billes céramiques de 0,1 mm et 2,8 mm.

Extraire de l’ADN microbien à partir d’échantillons peut être un défi. Sans lyse complète et récupération des analytes intracellulaires ciblés, des échantillons plus difficiles à lyser seront mal représentés comme des pourcentages plus faibles des populations, et d’autres organismes plus faciles à lyser seront surreprésentés. Ces fausses représentations, établies lors de la préparation initiale de l’échantillon, modifient la précision et, par conséquent, la compréhension des données produites.

  • Les tubes microbiens de DNA-free battage de billes à rupteur de billes sont de qualité biologie moléculaire et exempts de nucléases
  • Pré-rempli avec une matrice de lysing optimisée pour fournir des homogénéats d’échantillons efficaces et à haut rendement
  • Les produits sont rigoureusement testés à l’aide de tests PCR à ADN microbien

Spécifications

Capacité (métrique) 2 mL
Plage de volume (métrique) 200 μL à 1,5 mL
Diamètre (métrique) 10.8 mm
Longueur (métrique) 44.0 mm
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polypropylène
Exempt de DNase Oui
Quantité d’emballage 50 Pk.
Exempt de RNase Oui
Type de produit Tube