missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

M&I Materials Apiezon™ Graisse sous vide lubrifiante à haute température

Numéro de catalogue. 14638260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Basé sur le PFPE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
14638260 Basé sur le PFPE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14638260 Fournisseur M&I Materials Code fournisseur FAP/G/PFPE501 00100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Pk. d’un tube

Lubrifiant et scellant à haute pression pour une utilisation dans des environnements extrêmes, des conditions d’ultra-vide élevé, en présence d’oxygène gazeux et liquide à des températures élevées

  • À base de PFPE (perfluoropolyéther)
  • Température de fonctionnement supérieure 250 °C avec pression de vapeur de 1,3 x 10-12 à 25 °C
  • Non toxique, non inflammable et chimiquement inerte
  • Pour une utilisation dans des environnements riches en oxygène

Spécifications

Type de produit Graisse sous vide lubrifiante à haute température
À utiliser avec (application) Environnements riches en oxygène
Matériau Basé sur le PFPE
Pression 25 °C 1,3 x10-12 torr
Quantité Paquet d’un tube
Température (métrique) -15 °C à +250 °C