missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampons : pH standard

Description
- Complètement miscible
- Certificat d’inspection qualité
- NIST traçable
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | ∼100 °C |
| Couleur | Clair, vert |
| Catégorie | Solution tampon |
| Type de solution de remplissage | Tampon pH |
| Comprend | Certificat d’inspection qualité |
| Emballage | Sachets de 30 x 20 mL |
| Plage de pH | 7 |
| Hydrosoluble | Complètement miscible |