missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Enclos d’équilibrage par Labconco™

Numéro de catalogue. 1913701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
28,6 po.
37,1 po.
Largeur (impériale):
3 ft.
36 po.
Poids (impériale):
140 lb.
230 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (impériale) Largeur (impériale) Poids (impériale)
1913701 37,1 po. 3 ft. 230 lb.
01913702 28,6 po. 36 po. 140 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1913701 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 3950310

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Surface de travail en granit, moniteur de débit d’air Guardian Jr. , goulotte d’évacuation et conduits nécessaires

Pour une pesée sécuritaire et efficace

Mettler Toledo Les enceintes sont Labconco spécialement conçues pour protéger l’analyste pendant le processus de pesée. La feuille d’air brevetée Clean-Sweep™ maximisera le confinement des poudres, des particules et des vapeurs afin d’assurer la sécurité de l’opérateur. Le design ergonomique et les dimensions intérieures rendent ce produit idéal pour les équilibres micro et analytiques, et la surface de travail en granit offrira la plus grande stabilité aux produits.

Structure

  • Cadre en aluminium époxy en poudre sèche blanc et gris glacier et plénum et déflecteur arrière en acier
  • Surface de travail en granit
  • 0,25 po. Châssis avant, côtés et dessus épais en verre de sécurité trempé
  • Profondeur de travail interne : 23,4 po.
  • Un profil aérodynamique ergonomique avec Clean-Sweep ouvertures de flux d’air aérodynamique maximise le confinement
  • La feuille d’aluminium de la bande de confinement supérieure détourne les contaminants de l’opérateur
  • L’alimentation d’air par dilution supérieure balaie l’air propre à l’arrière du châssis pour éloigner les contaminants de l’opérateur
  • 8 po. L’ouverture des châssis limite la demande d’échappement

Alarme

  • Fourni avec Guardian™ Jr. un moniteur de débit d’air
  • Surveille en continu le flux d’air avec une DEL verte qui s’allume lorsque le flux d’air est à portée
  • DEL rouge s’allume et des alarmes sonores sonores lorsque le flux d’air est hors de la plage de points de consigne

Compliance

Essais : SEFA 1-2002, modifié ASHRAE 110-1995 et ANSI Z9.5-1993

Spécifications

Type de produit Enclos d’équilibrage
Revêtement Époxy
Type de filtre HEPA
Matériau Aluminium recouvert d’époxy
Certifications/Conformité SEFA 1-2002, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-1993
Profondeur (impériale) 29 pouces.
Profondeur (métrique) 73.6 cm
À utiliser avec (application) Conçu pour protéger l’utilisateur lors des opérations de pesée de poudre
À utiliser avec (équipement) Soldes
Hauteur (impériale) 37,1 po.
Hauteur (impériale) d’ouverture de la vitre 8 in
Hauteur (métrique) d’ouverture de vitre 20.3 cm
Type de moniteur Guardian™ Jr. Moniteur de flux d’air
Poids (impériale) 230 lb.
Poids (métrique) 104.32 kg
Largeur (impériale) 3 ft.
Largeur (métrique) 91.4 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats