missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Poids individuels analytiques : ASTM™ Classe 3

Numéro de catalogue. 01915766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mass:
1 g
5 g
10 g
1 kg
2 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Mass
01915766 2 kg
01915754 1 g
01915757 10 g
01915765 1 kg
01915756 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 01915766 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 11123557

Faible perméabilité magnétique et haute résistance à la corrosion pour des valeurs fiables et stables. Certificat d’étalonnage non inclus.

Caractéristiques

  • Acier inoxydable haut de gamme
  • Procédures de tournage à la fine pointe de la technologie, revêtements améliorés, substrats plus résistants
  • Le polissage électrolytique assure une surface lisse et brillante
  • La magnétisation et la susceptibilité de tous les poids sont strictement contrôlées afin d’assurer la conformité aux normes

Structure

  • Poids cylindriques à boutons et poids de feuilles; Fabriqué en acier
  • Construction à poignée à vis en deux parties pour des poids de 1 g et plus
  • Densité : 7,9 kg/dm3

Comprend :
Poids, boîte en plastique.

Spécifications

Product Type Poids analytique en deux parties avec bouton
Certifications/Compliance ISO17025 : 2005, ISO9001, ISO14001 norme environnementale
Classification ASTM Classe 3
Material Acier inoxydable
Weight (Metric) 2 kg
Density 7,9 kg/dm3 à 20 °C
Mass 2 kg
Shape Cylindrique avec bouton de manipulation
Includes Boîte en plastique; Sans certificat
Quantity À l’unité
Packaging Quantity 1
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats