missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ Chariot d’étagère Super Erectra™ Wire
Description
Comprend
Quatre étagères, poteaux, manchons fendus en plastique, pare-chocs pour beignes, et deux roulettes en polyuréthane pivotantes/deux freins
- Chariot à quatre étagères avec des étagères en fil de fer chromé et des poteaux plaqués.
- Les surfaces ouvertes des fils minimisent l’accumulation de poussière et permettent la circulation de l’air ainsi qu’une meilleure visibilité.
- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes de potence en polyuréthane de frein, chacune sans marque et avec des pare-chocs en beigne.
- Les poteaux ont des rainures circulaires roulées à intervalles de 2,5 cm sur toute la hauteur.
- Boutons-pression brevetés à manche fendue et effilés autour des poteaux; Ouverture effilée dans le coin de l’étagère glisse au-dessus de la manche, offrant un verrouillage positif
- La conception de poteaux SightSelect offre un guide visuel pour positionner et ajuster les étagères.
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Cartouche mobile |
| Capacity (Metric) | 408 kg |
| Color | Argent |
| Dimensions (L x W x H) | 36 x 18 x 69 po. (91,4 x 45,7 x 175 cm) |
| For Use With (Application) | Entreposage et transport |
| Height (English) | 69 pouces. |
| Height (Metric) | 175 cm |
| Includes | Quatre étagères en fil de fer chromé de 91 L x 46 cm, SightSelect™ quatre poteaux chromés de 160 cm, manchons fendus en plastique, pare-chocs pour beignes et roulettes pivotantes en polyuréthane de 5 po et deux roulettes en polyuréthane de frein |
| Length (English) | 36 po. |
| Length (Metric) | 91.4 cm |
| Afficher plus de résultats |