missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de méthylmagnésium (vers 30% dans du 2-méthyltétrahydrofuran, environ 3mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methylmagnesium Bromide (ca. 30% in 2-Methyltetrahydrofuran, ca. 3mol/L) |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | 3399 |
| Poids de formule | 119.24 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3468 |
| TSCA | Oui |