missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthylcyclopentane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methylcyclopentane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 72 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2298 |
| Poids de formule | 84.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GY4640000 |
| TSCA | Oui |