missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrate de méthylcobalamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methylcobalamin Hydrate |
| Couleur | Rouge |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 1344.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GG3745000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |