missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl(Z)-3-(p-Toluenesulfonyloxy)but-2-énoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl (Z)-3-(p-Toluenesulfonyloxy)but-2-enoate |
| Point de fusion | 65 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 270.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |