missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jaune méthyl, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Yellow |
| Point de fusion | 114 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 225.30 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3040 |
| RTECSNumber | BX7350000 |
| TSCA | Oui |