missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune méthylique, pure, grade indicateur
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Yellow |
| Point de fusion | 111,0 °C à 117,0 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Perte à la dessication | 3% maximum. |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | (CH3)2NC6H4N=NC6H5 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 13,6 mg/l. Autres solubilités : soluble environ 140 g/L en acétone, soluble dans le benzène, chloroforme, éther diéthylique, éthanol, éther pétrolier, huiles végétales, alcool, éther, acides minéraux forts et sols |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de formule | 225.29 |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche