missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl (R)-(+)-2-chloropropionate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl (R)-(+)-2-Chloropropionate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 134 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2933 |
| Poids de formule | 122.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3084 |
| TSCA | Non |