missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyruvate de méthyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Pyruvate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 138 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 102.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1505 |
| TSCA | Non |