missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl Pentafluorobenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Pentafluorobenzoate |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 226.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |