missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palmite de méthyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Palmitate |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 185 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 270.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0798 |
| TSCA | Oui |