missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl p-tolyl sulfone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl p-Tolyl Sulfone |
| Point de fusion | 88 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 170.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |