missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthoxyacétate de méthyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Methoxyacetate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 132 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 104.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1349 |
| RTECSNumber | AI8910000 |
| TSCA | Oui |