missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isonicotinate de méthyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Isonicotinate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 209 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 137.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0733 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |