missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichloroacétate de méthyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Dichloroacetate |
| Point de fusion | -52 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 143 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2299 |
| Poids de formule | 142.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1163 |
| RTECSNumber | AG6625000 |
| TSCA | Oui |