missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl-D-Mannopyranoside α, 99,3%, MP Biomedicals
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl α-D-Mannopyranoside |
| Couleur | Blanc |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ∽99% |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 194.2 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Entreposez le produit à température ambiante. |