missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crotonate de méthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl Crotonate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 100.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0966 |
| RTECSNumber | GQ5710000 |
| TSCA | Oui |