missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl cis-11-octadécénate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl cis-11-Octadecenoate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 136 °C |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 296.50 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0798 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |