missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthylcellulose (poudre/USP/FCC), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Nom ou substance chimique | Methyl Cellulose |
| pH | 5.0 - 8.0 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Pourcentage de pureté | 26,0 à 33,0% (FCC) |
| Niveau | FCC/USP |
| Désignation | Test de réussite (FCC), Test de réussite (FCC/USP), Test de réussite (USP) |
| Résidus de calcination | 1,5% max. (FCC), 1,5% max. (FCC/USP), 1,5% max. (USP) |
| Perte à la dessication | 5,0% max. (FCC), 5,0% maximum. (FCC/USP), 5,0% max. (USP) |
| Afficher plus de résultats |