missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl alpha-D-xylopyranoside, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl alpha-D-xylopyranoside |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in water |
| Rotation optique | +154° (c=10 in Water) |
| Poids de formule | 264.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 202-040-6 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche