Learn More
Méthyl alpha-D-glucopyranoside, 98%
Description
Le méthyl alpha-D-glucopyranoside est un biochimique utilisé pour varier les temps de désintégration de l’écho dans une étude qui a évalué les effets de la cryoprotection sur la structure et l’activité du p21ras. Il est également utilisé dans une étude pour étudier la protection médiée par les saccharides de la désactivation de la concanavaline A induite par la chaotropie.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le méthyl alpha-D-glucopyranoside est un biochimique utilisé pour varier les temps de désintégration de l’écho dans une étude qui a évalué les effets de la cryoprotection sur la structure et l’activité du p21ras. Il est également utilisé dans une étude pour étudier la protection médiée par les saccharides de la désactivation de la concanavaline A induite par la chaotropie.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éther
Notes
Gardez le contenant bien scellé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique. Conserver sous gaz inerte sec.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl alpha-D-glucopyranoside |
| Point de fusion | 166 °C à 171 °C |
| Densité | 1.46 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 81568 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Indice de Merck | 14,6080 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau; Insoluble dans l’éther |
| Rotation optique | +159° (c=10 dans l’eau) |
| Poids de formule | 194.18 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 202-571-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche