missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthylnonanoate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 9-Formylnonanoate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 121 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 200.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |