missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 5-chloro-2-méthoxybenzoate, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 5-chloro-2-methoxybenzoate |
| Densité | 1.259 |
| Point d’ébullition | 235 °C à 240 °C |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.546 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2719088 |
| Poids de formule | 200.62 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 251-743-4 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche