missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 5-Bromo-2-méthyl-3-nitrobenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 5-Bromo-2-methyl-3-nitrobenzoate |
| Point de fusion | 53 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 274.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |