missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 4-Méthoxypyridine-2-carboxylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 4-Methoxypyridine-2-carboxylate |
| Point de fusion | 52°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 167.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |