missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 4-fluorobenzoylacétate, 95%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 4-fluorobenzoylacetate |
| Densité | 1.228 |
| Point d’ébullition | 91 °C (5 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.521 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 196.18 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 263-889-6 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche