missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 4-Chloroacétoacétate 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 4-Chloroacetoacetate |
| Point de fusion | 14 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 97 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2922 |
| Poids de formule | 150.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AK5115000 |
| TSCA | Oui |