missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 3-Méthoxysalicylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 3-Methoxysalicylate |
| Point de fusion | 68 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 182.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |