missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 3-Bromothiophène-2-carboxylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 3-Bromothiophene-2-carboxylate |
| Point de fusion | 49 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 127 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 221.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |