missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2-phénoxybenzoate, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 2-phenoxybenzoate |
| Point d’ébullition | 130 °C (0,5 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.576 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2115719 |
| Synonyme | 2-phenoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-phenoxy-, methyl ester, methyl o-phenoxybenzoate, acmc-1ce6i, #, benzoic acid,2-phenoxy-, methyl ester, benzoic acid, o-phenoxy-, methyl ester |
| Poids de formule | 228.25 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 000-000-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche