missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2-iodo-5-méthylbenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate |
| Point d’ébullition | 105 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-iodo-5-methyl-, methyl ester, benzoic acid,2-iodo-5-methyl-, methyl ester, acmc-20dzjp, methyl 6-iodo-m-toluate, methyl2-iodo-5-methylbenzoate, 4-iodo-3-methoxycarbonyltoluene, 6-iodo-m-toluic acid methyl ester, methyl 2-iodanyl-5-methyl-benzoate, methyl 2-iodo-5-methylbenzoate |
| Poids de formule | 276.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |