missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2-fluorobenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 2-Fluorobenzoate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 102 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 154.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |