missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2-chloroisonicotinate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 2-Chloroisonicotinate |
| Point de fusion | 34 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 70 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 171.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |