missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2-Chloro-D-mandelate 98,0% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 2-Chloro-D-mandelate |
| Point de fusion | 34 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Masse cristalline à 20 °C |
| Synonyme | 2-Chloro-D-mandelic Acid Methyl Ester, Methyl (R)-2′C-Chloro-alpha-hydroxyphenylacetate, (R)-2′C-Chloro-alpha-hydroxyphenylacetic Acid Methyl Ester |
| Poids de formule | 200.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |