missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2-bromobutyrate 97,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 2-Bromobutyrate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 172 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 181.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-1179 |
| TSCA | Oui |