missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2-bromo-5-chlorobenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 2-Bromo-5-chlorobenzoate |
| Point de fusion | 41°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 249.49 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |