missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2-Amino-3-méthylbenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 2-Amino-3-methylbenzoate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 153 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 165.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |