missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthyl 2,5-Dichloronicotinate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methyl 2,5-Dichloronicotinate |
| Point de fusion | 44 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 206.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |