missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyoxyméthyl(diphényl)phosphine oxyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methoxymethyl(diphenyl)phosphine Oxide |
| Point de fusion | 115 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 246.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SZ0199360 |
| TSCA | Non |