missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthoxycyclopentane (stabilisé avec BHT) 99,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methoxycyclopentane (stabilized with BHT) |
| Point de fusion | -134 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 106 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3271 |
| Poids de formule | 100.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4548 |
| TSCA | Oui |